{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261372 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699473 | |
Broj proizvođača | 261372 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
2.499 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.348 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.480 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.015 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.041 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
960 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | kontinuirano | kontinuirano | lagano isprekidano | jako isprekidano | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |