VC.T 160404 HB7315-1

Artikl br.: 261372 HB7315-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,23 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,19 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGT 160404
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HB7315-1
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica AF
    Tolerancija G
    Dubina reza ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Posmak f 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 600 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261372 HB7315-1
    EAN / GTIN 4062406770075
    Broj proizvođača 261372 HB7315-1

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu