Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 25/16mm

Artikl br.: 261353 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25R SVVCR/L16
Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 34 mm
Udaljenost vrha od osi 20 mm
Stezna visina L2 23 mm
Korisna dubina T 13 mm
Širina vrata L4 19,5 mm
Duljina glave L1 62,5 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261353 25/16
EAN / GTIN 4045197713667
Broj proizvođača 261353 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu