Držač za unutarnje tokarenje od čelika 16/11 mm

Artikl br.: 261353 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16M SVVCR/L11
Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 23 mm
Udaljenost vrha od osi 14 mm
Stezna visina L2 15,5 mm
Korisna dubina T 9,5 mm
Širina vrata L4 11,9 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261353 16/11
EAN / GTIN 4045197713643
Broj proizvođača 261353 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu