Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 8/07mm

Artikl br.: 261317 8/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena neutralno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVVCN 0808K07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 4 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 15 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403
Broj proizvođača 261317 8/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu