{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 12 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | neutralno | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SVVCN 1212M07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 0702.. | |
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače | 6 mm | |
Duljina izboja L1 za neutralne držače | 18 mm | |
Ukupna duljina L za neutralne držače | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 27 | |
Kut rezne oštrice κ | 72,5 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 261317 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948373 | |
Broj proizvođača | 261317 12/07 |