Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm

Artikl br.: 261317 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena neutralno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVVCN 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1604..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 12,5 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 38 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 8
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949
Broj proizvođača 261317 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu