Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 12/11mm

Artikl br.: 261315 12/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVACR/L 1212M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Funkcionalna širina L4 12 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261315 12/11
EAN / GTIN 4045197798145
Broj proizvođača 261315 12/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu