{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SVACR/L 1616M16 | |
Inserto adatto | VC.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269021 2 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Broj artikla | 261315 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197798176 | |
Broj proizvođača | 261315 16/16 |