VB.T 110304, Vrsta: HB7310

Artikl br.: 261224 HB7310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBGT 110304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7310
Rezni materijal HM
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AM
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261224 HB7310
EAN / GTIN 4045197696243
Broj proizvođača 261224 HB7310

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
kontinuirano