{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261224 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818836 | |
Broj proizvođača | 261224 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
580 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
13,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | lagano isprekidano | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |