GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 20/16 mm

Artikl br.: 261137 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena poveznice
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SVJCR/L 2020H16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1604.
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 3
Podložna
pločica
259033 5
Vijak za podlošku 269013 7
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261137 20/16
EAN / GTIN 4067263122654
Broj proizvođača 261137 20/16

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu