Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/11mm

Artikl br.: 261106 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVHBR/L 2020K11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 17 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Broj proizvođača 261106 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu