Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm

Artikl br.: 261106 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVHBR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 13 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261106 16/11
EAN / GTIN 4045197655479
Broj proizvođača 261106 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu