{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260742 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819208 | |
Broj proizvođača | 260742 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
900 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
770 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | lagano isprekidano | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Glavna primjena | M | M | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |