{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7035-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | jako isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260742 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874405 | |
Broj proizvođača | 260742 HB7035-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Vrsta: HB7035-1
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
734 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | jako isprekidano | lagani prekid | kontinuirano | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | SS | SS | SS | SS | PF |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |