Držač za tokarenje 20/09 mm

Artikl br.: 260707 20/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 20 mm
    Veličina pločice 9 mm
    Primjena lijevi
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SSSCR/L 2020K09
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 09T3..
    Funkcionalna širina L4 25 mm
    Duljina glave L1 20 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
    Podložna
    pločica
    269005 12
    Vijak za podlošku 269013 2
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260707 20/09
    EAN / GTIN 4045197653338
    Broj proizvođača 260707 20/09

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu