SC.T 09T304 HB7020

Artikl br.: 260762 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
764 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260762 HB7020
EAN / GTIN 4045197699749

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu