Držač za tokarenje 16/12 mm

Artikl br.: 260706 16/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 16 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena desno
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SSSCR/L 1616H12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 1204..
    Funkcionalna širina L4 20 mm
    Duljina glave L1 18 mm
    Ukupna duljina L 100 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
    Podložna
    pločica
    269005 9
    Vijak za podlošku 269013 5
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260706 16/12
    EAN / GTIN 4062406396817
    Broj proizvođača 260706 16/12

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu