{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RCMX 1204 | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano isprekidano | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260650 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819192 | |
Broj proizvođača | 260650 HB7140-1 |