Izmjenjiva rezna pločica za glodanje RC.X 1204, za srednje tešku obradu, Vrsta: HB7130-2

Artikl br.: 260650 HB7130-2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
554 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RCMX 1003
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260650 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290957
Broj proizvođača 260650 HB7130-2