DCMT 070204 HBT130

Artikl br.: 260500 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena MF
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260500 HBT130
EAN / GTIN 4062406257101
Broj proizvođača 260500 HBT130

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu