DC.T 11T308 KW10

Artikl br.: 260492 KW10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 11T308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta KW10
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica AH
    Tolerancija G
    Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 300 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260492 KW10
    EAN / GTIN 4960664359776
    Broj proizvođača TWE04546

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Aluminij > 10% Si
    N
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu