{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT11T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA025P | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | GK | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 330 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260492 CA025P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Vrsta: CA025P |
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Gruba obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Vrsta | CA025P | HB7020 |
Lomač odvojenih čestica | GK | WSM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |