{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA515 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | GK | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 390 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260483 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675920 | |
Broj proizvođača | TAB01806 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DCMT 070204, Vrsta: CA515 |
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
910 dijelovi na zalihi
9,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Vrsta | CA515 | HB7210-1 | HB725-1 |
Glavna primjena | P | K | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |