{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB725-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | UM1 | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 250 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260452 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765965 | |
Broj proizvođača | 260452 HB725-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Vrsta: HB725-1
na zahtjev
Na zalihi
878 dijelovi na zalihi
9,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | fina obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Vrsta | HB725-1 | HB7210-1 |
Glavna primjena | UNI | K |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |