{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB730-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Nano-PVD | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | XUM | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 35 m/min - 230 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260458 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406394929 | |
Broj proizvođača | 260458 HB730-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Vrsta: HB730-1
na zahtjev
Na zalihi
649 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.053 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
746 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Vrsta | HB730-1 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |