Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DC.T 11T302, za srednje tešku obradu, Vrsta: HB7140-2

Artikl br.: 260458 HB7140-2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
721 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT11T302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260458 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315698
Broj proizvođača 260458 HB7140-2