{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260452 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699701 | |
Broj proizvođača | 260452 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC.T 070204 HB7020
na zahtjev
Na zalihi
993 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.002 dijelovi na zalihi
8,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta | HBT020 | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Glavna primjena | P |