DC.T 070202, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 260449 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
792 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260449 HB7020
EAN / GTIN 4045197698896
Broj proizvođača 260449 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


DC.T 070202, Vrsta: HB7020

DC.T 070202, Vrsta: HB7020

na zahtjev
Na zalihi
792 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.339 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070202 DCMT 070202
Rezni materijal HM HM
Uvjetovanost reza lagano prekinut lagano isprekidano
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Vrsta HB7020 HB7140-1
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu