{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260449 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817303 | |
Broj proizvođača | 260449 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | VM | SM | GM |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |