DCGT 11T301 PR1725

Artikl br.: 260384 PR1725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,80 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 11T301
    Kutni radijus 0,1 mm
    Vrsta PR1725
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka prevučena
    Glavna primjena M
    Dodatna primjena P
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica MFP SKS
    Tolerancija G
    Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
    Brzina reza vc sporedna primjena 50 m/min - 150 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260384 PR1725
    EAN / GTIN 4960664923434

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu