DC.T 070204 SW05

Artikl br.: 260382 SW05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070204
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta SW05
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena Ti
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica MQ
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 100 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260382 SW05
    EAN / GTIN 4960664629602
    Broj proizvođača TWH01821

    Tablica aplikacija

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu