Držač za unutarnje tokarenje od čelika 40/11 mm

Artikl br.: 260340 40/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 40 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A40T SDQCR/L11
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 49 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Stezna visina L2 39 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Duljina izboja L1 120 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 3
Vijak s podloškom 269013 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260340 40/11
EAN / GTIN 4045197877857
Broj proizvođača 260340 40/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu