{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Veličina pločice | 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A0408F SDQCR/L04 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 04T0.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 5,2 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 2,6 mm | |
Stezna visina L2 | 7,5 mm | |
Korisna dubina T | 1,1 mm | |
Širina vrata L4 | 4 mm | |
Duljina glave L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 26 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260340 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066789 | |
Broj proizvođača | 260340 0408/04 |