GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani 20/11 mm

Artikl br.: 260337 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master
⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A20R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Stezna visina L2 18 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260337 20/11
EAN / GTIN 4062406576868
Broj proizvođača 260337 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu