{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH08K SDUCR/L07 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 13,5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 7,5 mm | |
Stezna visina L2 | 7 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260332 8/07 | |
EAN / GTIN | 4062406401085 | |
Broj proizvođača | 260332 8/07 |