Set držača za unutarnje tokarenje HSS, desno

Artikl br.: 260334
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm; 9 mm; 11 mm
Stezna visina L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Korisna dubina T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Širina vrata L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Duljina glave L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Ukupna duljina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260334
EAN / GTIN 4045197653055
Broj proizvođača 260334

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu