{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 8 mm | |
veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SDJCR/L 0808D07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702. | |
Funkcionalna širina L4 | 10 mm | |
Duljina glave L1 | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260309 8/07 | |
EAN / GTIN | 4067263570608 | |
Broj proizvođača | 260309 8/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |