Držač za tokarenje 16/07 mm

Artikl br.: 260309 16/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 16 mm
    Veličina pločice 11 mm
    Primjena lijevi
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SDJCR/L 1616H07
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
    Funkcionalna širina L4 20 mm
    Duljina glave L1 22 mm
    Ukupna duljina L 100 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260309 16/07
    EAN / GTIN 4062406602253
    Broj proizvođača 260309 16/07

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu