Stezni držač za tokarenje SDACR 90°, za izmjenjive rezne pločice DC., desni

Artikl br.: 260298 8/07
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDACR/L 0808M07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 8 mm
Duljina glave L1 12,7 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260298 8/07
EAN / GTIN 4045197797841
Broj proizvođača 260298 8/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu