{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 12 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SDACR/L 1212M07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269021 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260298 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797865 | |
Broj proizvođača | 260298 12/07 |