GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/11mm

Artikl br.: 260290 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desni
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SDJCR/L 2020X11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 90 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 3
Podložna
pločica
269007 1
Vijak za podlošku 269013 7
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260290 20/11
EAN / GTIN 4067263122425
Broj proizvođača 260290 20/11

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006 − 311936, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu