{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260160 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750190 | |
Broj proizvođača | 260160 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 120408, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
505 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Vrsta | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | VM | VM | VM | MM |
Glavna primjena | M | M | M | MF |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |