CCMT 120408 HBT130

Artikl br.: 260221 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
576 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena MF
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,3 mm - 3 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260221 HBT130
EAN / GTIN 4062406257040
Broj proizvođača 260221 HBT130

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu