{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260158 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780492 | |
Broj proizvođača | 260158 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.186 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
862 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada |
Vrsta | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Lomač odvojenih čestica | SM | SM | SM | WSM | PM |
Glavna primjena | P | P | P | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |