CC.T 120404, Vrsta: HB7130-2

Artikl br.: 260158 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.210 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260158 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750183
Broj proizvođača 260158 HB7130-2

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CC.T 120404, Vrsta: HB7130-2

CC.T 120404, Vrsta: HB7130-2

na zahtjev
Na zalihi
1.210 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
714 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
12,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
780 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
13,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fina/gruba obrada fina obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada Fina obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM HM HM HM HM HM HM Tvrdi metal (HM)
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Vrsta HB7130-2 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr 0,05 mm/okr - 2,5 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu