CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 260153 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica WSM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260153 HB7020
EAN / GTIN 4045197948878
Broj proizvođača 260153 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: HB7020

CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: HB7020

na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
11,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.334 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.277 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fina/gruba obrada Gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Rezni materijal HM HM HM
Uvjetovanost reza lagano prekinuto lagano prekinut lagani prekid
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Vrsta HB7020 HB7020 HBT020
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu