{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260152 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197698865 | |
Broj proizvođača | 260152 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T308 HB7020
na zahtjev
Na zalihi
1.626 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
11,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.400 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |