CC.T 09T304 CA510

Artikl br.: 260097 CA510
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA510
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica HQ
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260097 CA510
EAN / GTIN 4960664696475
Broj proizvođača TAA00483

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu